Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6X094 Vertikal monteringssokkel | AF2PLC

DAYTON 6X094 Vertikal monteringsbase

På lager
Vare: AF2PLC Modell: 6X094

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 521 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende monteringsbase
Base Dia.5.16 "
Base bredde8.5 "
Bolthull Dia. (I.)0.41
MonteringVertikal
Ormsenteravstand1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.322
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8483405010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.Base breddeOrmsenteravstandPris
DAYTON 1A508 monteringsbase, hastighetsreduser, 11.75 tommers bredde, 2.62 tommers snekkesenteravstand, vertikal | AA8TTY 1A5087.38 "11.75 "2.62 "2 208 NOK
DAYTON 4RN68 Vertikal monteringssokkel | AD9FRG 4RN685.16 "8.1 "1.54 "1 439 NOK
DAYTON 4RN69 Vertikal monteringssokkel | AD9FRH 4RN696.31 "10.13 "2.37 "1 946 NOK
DAYTON 6X502 hastighetsreduserende vertikal monteringsbase, 4.12 tommers base Dia. | AF2PQE 6X5024.12 "7.56 "1.33 "2 106 NOK
DAYTON 6X503 Vertikal monteringssokkel | AF2PQF 6X5036.03 "9.56 "2.06 "1 595 NOK
DAYTON 6X504 Vertikal monteringssokkel | AF2PQG 6X504-13.44 "3.25 "2 249 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6X094 Vertikal monteringsbase
1 521 NOK / enhet