DAYTON 6RJY3 Innendørs kanalovn 7407 Cfm naturgass 30 grader F | AF2DJK

DAYTON 6RJY3 Innendørs kanalovn 7407 Cfm naturgass 30 grader F

På lager
Vare: AF2DJK Modell: 6RJY3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

70 555 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnendørs kanalovn
Luftstrøm7407 cfm
Lufttemp. Stige30 Grader F
BtuH-inngang300,000
BtuH-utgang240,000
Brennerluftinntakstørrelse6
CFM @ 65 (F) Stig3300 cfm
CFM @ 80 (F) Stig2700 cfm
Dybde40 "
Røykrør Dia.6"
Forsterker med full belastning1.9A
Gassforbindelse3 / 4 "
Gass TypeNG
Høyde36 "
Hz60
TenningssystemetDirekte gnist
Innendørs luftutladningshøyde19 "
Innendørs luftutladningsbredde34-3 / 4 "
Installasjonshøyde8 ft.
Maks. Ekstern SP2.00 "WC
Primær materiale til varmevekslerAluminisert stål
TjenestetilgangBunn
Spenning120
Bredde37.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 137.25
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8416200040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydePris
DAYTON 6RJV5 Innendørs kanalovn 37 tommer D 7407 Cfm Ng | AF2DHE 6RJV537 "37.75 "46 560 NOK
DAYTON 6RJW2 Innendørs kanalovn 37 tommer D naturgass 7407 Cfm | AF2DHM 6RJW237 "37.75 "58 450 NOK
DAYTON 6RJW9 Innendørs kanalovn Naturgass 7407 Cfm 37 tommer D | AF2DHV 6RJW937 "37.75 "46 560 NOK
DAYTON 6RJX6 Innendørs kanalovn 30 grader F 7407 Cfm Ng | AF2DJC 6RJX637 "37.75 "57 708 NOK
DAYTON 6RJZ0 Innendørs kanalovn Naturgass 7407 Cfm 30 grader F | AF2DJT 6RJZ040 "36 "76 503 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6RJY3 Innendørs kanalovn 7407 Cfm naturgass 30 grader F
70 555 NOK / enhet