DAYTON 6RJW5 Innendørs kanalovn Naturgass 2469 Cfm 37 Tommer D | AF2DHQ

DAYTON 6RJW5 Innendørs kanalovn naturgass 2469 Cfm 37 tommer D

På lager
Vare: AF2DHQ Modell: 6RJW5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 416 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnendørs kanalovn
Luftstrøm2469 cfm
Lufttemp. Stige30 Grader F
BtuH-inngang100,000
BtuH-utgang80,000
Brennerluftinntakstørrelse5
CFM @ 65 (F) Stig1100 cfm
CFM @ 80 (F) Stig1000 cfm
Dybde37 "
Røykrør Dia.4"
Forsterker med full belastning1.9A
Gassforbindelse1 / 2 "
Gass TypeNG
Høyde37.75 "
Hz60
TenningssystemetDirekte gnist
Innendørs luftutladningshøyde19 "
Innendørs luftutladningsbredde15-1 / 2 "
Installasjonshøyde8 ft.
Maks. Ekstern SP0.90 "WC
Primær materiale til varmevekslerAluminisert stål
TjenestetilgangSide
Spenning120
Bredde17.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.85
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8416200040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydePris
DAYTON 6RJV1 Innendørs kanalovn 37 tommer D 2469 Cfm Ng | AF2DHA 6RJV137 "37.75 "30 192 NOK
DAYTON 6RJV8 Innendørs kanalovn 37 tommer D naturgass 2469 Cfm | AF2DHH 6RJV837 "37.75 "34 188 NOK
DAYTON 6RJX2 Innendørs kanalovn 30 grader F 2469 Cfm Ng | AF2DHY 6RJX237 "37.75 "34 188 NOK
DAYTON 6RJX9 Innendørs kanalovn 2469 Cfm naturgass 30 grader F | AF2DJF 6RJX940 "36 "45 981 NOK
DAYTON 6RJY6 Innendørs kanalovn Naturgass 2469 Cfm 30 grader F | AF2DJN 6RJY640 "36 "49 067 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6RJW5 Innendørs kanalovn naturgass 2469 Cfm 37 tommer D
30 416 NOK / enhet