DAYTON 6PXJ7 Kombinasjonsstarter Iec 11-16a Nema 1 Hoa | AF2BRJ

DAYTON 6PXJ7 Kombinasjonsstarter Iec 11-16a Nema 1 Hoa

På lager
Vare: AF2BRJ Modell: 6PXJ7

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 220 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsmotorstarter
Forsterker AC11 til 16
Hjelpekontaktskjema1Nei
Spole volt120 VAC
KontrolltransformatorNei
HP @ 3 fase - 230V5
HP @ 3 fase - 240V5
HP @ 3 fase - 460V10
HP @ 3 fase - 480V10
Hz50/60
NEMA innkapslingstype1
DriftsfunksjonerHånd / Av / Auto
operatørVelgerbryter
Innstilling for overbelastningsreléforsterker11 til 16
Pilot lysJa
Kortslutning beskyttelseMotorkretsbeskytter
Reiseklasse10
typenIEC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.73
Skipets høyde (cm)36.58
Skipets lengde (cm)53.09
Skipets bredde (cm)46.48
HS kode8536504000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnstilling for overbelastningsreléforsterkerForsterker ACKontrolltransformatorHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VNEMA innkapslingstypePris
DAYTON 6NXE9 Kombinasjonsstarter Iec 4-6.3a Nema 4x Ss | AE9YTN 6NXE94 til 6.34 til 6.3Nei1.51.5334X17 434 NOK
DAYTON 6NXF0 Kombinasjonsstarter Iec 6.3-11a Nema 4x Ss | AE9YTP 6NXF06.3 til 116.3 til 11Nei337.57.54X17 434 NOK
DAYTON 6NXF1 Kombinasjonsstarter Iec 8-12a Nema 4x Ss | AE9YTQ 6NXF18 til 128 til 12Nei337.57.54X17 433 NOK
DAYTON 6NXF2 Kombinasjonsstarter Iec 10-16a Nema 4x Ss | AE9YTR 6NXF210 til 1610 til 16Nei5510104X17 433 NOK
DAYTON 6NXF3 Kombinasjonsstarter Iec 16-20a Nema 4x Ss | AE9YTT 6NXF316 til 2016 til 20Nei-5-104X17 433 NOK
DAYTON 6NXF4 Kombinasjonsstarter Iec 20-25a Nema 4x Ss | AE9YTU 6NXF420 til 2520 til 25Nei7.57.515154X17 433 NOK
DAYTON 6NXF5 Kombinasjonsstarter Iec 24-32a Nema 4x Ss | AE9YTV 6NXF524 til 3224 til 32Nei101020204X17 433 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6PXJ7 Kombinasjonsstarter Iec 11-16a Nema 1 Hoa
10 220 NOK / enhet