Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6L190 kilerem A83 | AE9NNR

DAYTON 6L190 kilerem A83

På lager
Vare: AE9NNR Modell: 6L190

Få tak i det Mai 20, mandag
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
300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
BeltypeA
AnleggInnpakket
BransjenummerA83
MaterialeGummihus m / polyesterledninger
Antall ribber1
Utenfor lengde85 "
Tykkelse5 / 16 "
Topp bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3699
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4010343000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerMaterialeUtenfor lengdePris
DAYTON 1A095 Kilerem A30 | AA8TMR 1A095A30Gummihus m / polyesterledninger32 "122NOK
DAYTON 1A096 Kilerem A49 | AA8TMT 1A096A49Gummihus m / polyesterledninger51 "181NOK
DAYTON 1A098 Kilerem A47 | AA8TMV 1A098A47Gummihus m / polyesterledninger49 "175NOK
DAYTON 1A100 Kilerem A41 | AA8TMX 1A100A41Gummihus m / polyesterledninger43 "162NOK
DAYTON 1A105 Kilerem A45 | AA8TNC 1A105A45Gummihus m / polyesterledninger47 "173NOK
DAYTON 1A109 Kilerem A40 | AA8TNG 1A109A40Gummihus m / polyesterledninger42 "139NOK
DAYTON 3GWG1 kilerem A18 | AC9JNN 3GWG1A18Naturlig / syntetisk gummiblanding20 "62NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6L190 kilerem A83
300NOK / enhet