DAYTON 6K313 Farm Duty Motor Capacity Start TEFC 2hk 1740 rpm | AJ2JJW

DAYTON 6K313 Farm Duty Motor Kapasitet Start TEFC 2hk 1740 rpm

På lager
Vare: AJ2JJW Modell: 6K313

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 667 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
LagreneBall
FinishGrønn
Frame182T
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning23.6/11.8
HP2
IsolasjonsklasseF
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
RPM på typeskilt1740
Fase1
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.1.125 "
Aksel lengde2.75 "
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.6425
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)36.83
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorFrameForsterker med full belastningSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningHPIsolasjonsklassePris
DAYTON 4K090 Farm Duty Motor Capacity Start TEFC 2hk 1725rpm | AJ2HCK 4K0901.0056HZ20/107 / 8 "2.25 "115/2302F8 667 NOK
DAYTON 6K130 Farm Duty Motorkapasitet Start TEFC 5hk 1730 o / min | AJ2JJU 6K1301.00213T23.01.375 "3.375 "2305F23 549 NOK
DAYTON 6K311 Farm Duty Motor Kondensator Start TEFC 1-1 / 2hk 1725rpm | AJ2JJV 6K3111.15145T16.2/8.17 / 8 "2.25 "115/2301.5B8 524 NOK
DAYTON 6K610 Farm Duty Motor Cap Start TEFC 3hk 1740 rpm | AJ2JJX 6K6101.00184T14.51.125 "2.75 "2303F16 994 NOK
DAYTON 6K710 Farm Duty Motor Kondensator Start TEFC 1 / 3hk 1725rpm | AJ2JJY 6K7101.15566.6/3.35 / 8 "1.875 "115/2301/3B4 755 NOK
DAYTON 6K714 Farm Duty Motor Kondensator Start TEFC 1 / 2hk 1725rpm | AJ2JJZ 6K7141.15569.0/4.55 / 8 "1.875 "115/2301/2F6 196 NOK
DAYTON 6K719 Farm Duty Motor Kondensator Start TEFC 3 / 4hk 1725rpm | AJ2JKA 6K7191.155611.4/5.75 / 8 "1.875 "115/2303/4B5 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6K313 Farm Duty Motor Kapasitet Start TEFC 2hk 1740 rpm
14 667 NOK / enhet