Sak | Sentrifugalpumpe |
amps | 7.0/3.5 |
Bearing Type | Ball |
Beste effektivitet GPM @ Head | 17 @ 20 ft |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 12-33 GPM @ 25-15 ft. |
Avløpsplugg | Lett tilgjengelig |
Duty | Kontinuerlig |
Frame | 56J |
GPM @ 10 PSI | 14.1 |
GPM for vann @ 10 ft av Head | 33 |
GPM for vann @ 15 ft av Head | 21 |
GPM for vann @ 2 ft av Head | 37 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 17 |
GPM for vann @ 25 ft av Head | 12 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 6 |
GPM for vann @ 5 ft av Head | 35 |
Høyde | 10 " |
Housing Material | Rustfritt stål |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Pumpehjulsmateriale | Rustfritt stål |
Pumpehjulstype | Halvlukket |
Inlet | 1-1 / 2 " |
Lengde | 16 11 / 16 " |
Maks. Sakspress | 85 PSI |
Maks. Dia. Tørrstoffer | 3 / 8 " |
Maks. Flytende viskositet | 31 SSU |
Maks. GPM @ Head | 36 @ 2 ft |
Maks. Hode | 32 ft. |
Maks. Væske Temp. | 180 F |
Maks. Press | 13.9 PSI |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1 |
Min. GPM @ Head | 2 @ 31 ft |
Motorhus | ODP |
Motor turtall | 3450 |
Motor Type | Kondensatorstart, Kondensatorløp |
NEMA / IEC-ramme | 56J |
Outlet | 1-1 / 2 " |
Fase | 1 |
Portrotasjon | 4 Posisjonsøkninger |
Skruemateriale | Rustfritt stål |
Tetningssøknad | Ikke-brennbare væsker Kompatible med pumpekomponenter |
Forsegl materiale | 304 rustfritt stål, Viton, karbon, keramikk |
Tetningstype | Mekanisk |
Aksemateriale | Rustfritt stål |
Sugeløft | 25 ft |
typen | Kjemisk overføring, selvsugende |
Spenning | 115/230 |
Fuktede materialer | 304 rustfritt stål, Viton, karbon, keramikk |
Bredde | 7 5 / 16 " |