Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6GNX6 Kontaktor Dp 40a 2p 208-240vac | AE8YVA

DAYTON 6GNX6 Kontaktor Dp 40a 2p 208-240vac

På lager
Vare: AE8YVA Modell: 6GNX6
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
1 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingIkke reverserende
Spole volt208 / 240 VAC
KontaktortypeDefinitivt formål
Dybde3.19 "
VedleggstypeÅpen
Full Load Amps-induktiv40
Forsterkere med full belastning50
Høyde2.32 "
HP @ 1 fase - 120V2
HP @ 1 fase - 230V3
Hz50/60
Antall poler2
Bredde1.97 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536490065
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6GNX6 Kontaktor Dp 40a 2p 208-240vac
1 035 NOK / enhet