Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6GNV9 erstatningsspole DP 24VAC | AE8YUG

DAYTON 6GNV9 Erstatningsspole DP 24VAC

På lager
Vare: AE8YUG Modell: 6GNV9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningspole
Spole volt24 VAC
KontaktortypeDefinitivt formål
Hz50/60
typenDefinitivt formål
Spenning24 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8504508000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltKontaktortypeHzSakVA-vurderingSpenningPris
DAYTON 6EAU3 magnetisk spole IEC 24VAC 9-18A | AE8MLV 6EAU324 VACIEC60Magnetisk spole70-44NOK
DAYTON 6EAU4 Magnetisk spole IEC 24VAC 40-95A | AE8MLW 6EAU424 VACIEC60Magnetisk spole245-140NOK
DAYTON 6EAU5 Magnetisk spole IEC 120VAC 9-18A | AE8MLX 6EAU5120 VACIEC60Magnetisk spole70-43NOK
DAYTON 6EAU6 Magnetisk spole IEC 120VAC 40-95A | AE8MLY 6EAU6120 VACIEC60Magnetisk spole245-140NOK
DAYTON 6EAU7 Magnetisk spole IEC 240VAC 9-18A | AE8MLZ 6EAU7240 VACIEC60Magnetisk spole70-43NOK
DAYTON 6EAU8 Magnetisk spole IEC 240VAC 40-95A | AE8MMA 6EAU8240 VACIEC60Magnetisk spole245-145NOK
DAYTON 6EAZ5 magnetisk spole IEC 120VAC 25-32A | AE8MPA 6EAZ5120 VACIEC60Magnetisk spole100-58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6GNV9 Erstatningsspole DP 24VAC
150NOK / enhet