Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6GNU4 hjelpekontakt bestemt formål 1 NC | AE8YTU

DAYTON 6GNU4 Hjelpekontakt Bestemt formål 1 NC

På lager
Vare: AE8YTU Modell: 6GNU4
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjelpekontakt
amps10
KodeN / A
Maks. Kontaktblokker (nr.)2
MonteringSide
Antall kontakter1
Antall NC Aux. Kontakter1
Antall NO Aux. Kontakter0
typenDefinitivt formål
Spenning220VAC / 110VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8536490065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellampsMonteringtypenSpenningPris
DAYTON 6EAR9 Hjelpekontakt IEC 1NO/1NC 120VAC/240VDC | AE8MLE 6ØR93/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC73NOK
DAYTON 6EAT0 Hjelpekontakt IEC 2NO 120VAC/240VDC | AE8MLF 6SPIS03/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC33NOK
DAYTON 6EAT1 Hjelpekontakt IEC 2NC 120VAC/240VDC | AE8MLG 6SPIS13/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC33NOK
DAYTON 6EAT2 Hjelpekontakt IEC 2NO/2NC 120VAC/240VDC | AE8MLH 6SPIS23/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC170NOK
DAYTON 6EAT3 Hjelpekontakt IEC 1NO/3NC 120VAC/240VDC | AE8MLJ 6SPIS33/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC66NOK
DAYTON 6EAT4 Hjelpekontakt IEC 4NO 120VAC/240VDC | AE8MLK 6SPIS43/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC66NOK
DAYTON 6EAT5 Hjelpekontakt IEC 4NC 120VAC/240VDC | AE8MLL 6SPIS53/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6GNU4 Hjelpekontakt Bestemt formål 1 NC
87NOK / enhet