Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6ECD8 Kontaktor Iec 80a 3p 24vdc 1no/1nc | AE8MUY

DAYTON 6ECD8 kontaktor Iec 80a 3p 24vdc 1no/1nc

På lager
Vare: AE8MUY Modell: 6ECD8
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
6 054 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingIkke reverserende
Hjelpekontaktskjema1NC / 1NO
Spole volt24 VDC
KontaktortypeIEC
Dybde7.12 "
VedleggstypeÅpen
Full Load Amps-induktiv80
Forsterkere med full belastning125
Høyde3.34 "
HP @ 1 fase - 120V7.5
HP @ 1 fase - 230V15
HP @ 3 fase - 208V20
HP @ 3 fase - 230V25
HP @ 3 fase - 240V25
HP @ 3 fase - 480V60
HP @ 3 fase - 575V60
Hz50/60
Antall poler3
Bredde3.34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8536410045
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 1 fase - 120VHandlingHjelpekontaktskjemaHP @ 1 fase - 230VHP @ 3 fase - 208VHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VPris
DAYTON 6EAP7 Kontaktor Iec 40a 3p 24vac 1no/1nc | AE8MKR 6EAP73Ikke reverserende1NC / 1NO5101010302 972 NOK
DAYTON 6EAP8 Kontaktor Iec 40a 3p 120vac 1no/1nc | AE8MKT 6EAP83Ikke reverserende1NC / 1NO5101010302 938 NOK
DAYTON 6EAP9 Kontaktor Iec 40a 3p 240vac 1no/1nc | AE8MKU 6EAP93Ikke reverserende1NC / 1NO5101010302 938 NOK
DAYTON 6EAR0 Kontaktor Iec 50a 3p 24vac 1no/1nc | AE8MKV 6ØR03Ikke reverserende1NC / 1NO7.5151515403 752 NOK
DAYTON 6EAR1 Kontaktor Iec 50a 3p 120vac 1no/1nc | AE8MKW 6ØR13Ikke reverserende1NC / 1NO7.5151515403 709 NOK
DAYTON 6EAR2 Kontaktor Iec 50a 3p 240vac 1no/1nc | AE8MKX 6ØR23Ikke reverserende1NC / 1NO7.5151515403 709 NOK
DAYTON 6EAR3 Kontaktor Iec 65a 3p 24vac 1no/1nc | AE8MKY 6ØR35Ikke reverserende1NC / 1NO10202020504 209 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6ECD8 kontaktor Iec 80a 3p 24vdc 1no/1nc
6 054 NOK / enhet