Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6DHH7 girpumpehode Nsf Listed | AE8JNV

DAYTON 6DHH7 girpumpehode Nsf oppført

På lager
Vare: AE8JNV Modell: 6DHH7
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
5 151 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende girpumpehode
utformingKarbonatormontering
PliktvurderingMellom
Gearspore
GPM @ 20 PSI4.6
GPM @ 25 PSI4.5
GPM @ 40 PSI4.4
GPM @ 60 PSI4.0
GPM @ Freeflow5.2
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM5.2
Høyde3"
Lengde4 5 / 16 "
Maks. Press40 psi
Maks. Temp.375 F
Maks. Viskositet100 SSU
MotorrammeKarbonatormontering
O-ringViton
Portstørrelse1 / 2 "
Pumpe kroppsmaterialeCast Iron
Pumpe RPM1725
Anbefalt Motor HP1/2
AvlastningsventilNei
RingmaterialeViton
ForsegleViton Lip
Skaft Dia.1 / 2 "
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft6.2 ft
Sugeløft (ft.) @ 1725 RPM6.2
Temp. Område40 til 375F
typenIngen motor
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8413600090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Rør (inn.) (1/2)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.utformingPliktvurderingMaks. ViskositetMotorrammePortstørrelsePumpe kroppsmaterialeRingmaterialePris
DAYTON 4KHA9 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFM 4KHA9210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "BronseBuna N9 202 NOK
DAYTON 4KHC1 roterende girpumpehode 3/8 tommer 3/4 hk | AD8HFN 4KHC1210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "BronseBuna N10 413 NOK
DAYTON 4KHC2 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC2210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "BronseBuna N10 867 NOK
DAYTON 4KHC4 roterende girpumpehode 1 tommer 1 1/2 hk | AD8HFR 4KHC4210 FLukk kobletHeavy550 SSU182TC / 184TC1"BronseBuna N13 834 NOK
DAYTON 4KHC5 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "Cast IronViton7 531 NOK
DAYTON 4KHC6 Rotary Gear Pump Head 3/8 inch 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC6280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "Cast IronViton8 341 NOK
DAYTON 4KHC7 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC7280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "Cast IronViton8 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6DHH7 girpumpehode Nsf oppført
5 151 NOK / enhet