Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 602-08-4001 Blåsehjul, radialt, 7-3/4 tommers dia., CW/CCW, aluminium, 1/2 tommers boring, 3500 RPM Maks. | AD6HNB 45J463

DAYTON 602-08-4001 Blåsehjul, radial, 7-3/4 tommer dia., CW/CCW, aluminium, 1/2 tommers boring, 3500 RPM Maks.

På lager
Vare: AD6HNB Modell: 602-08-4001Kryssref: 45J463
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
2 128 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakViftehjul
Bladbredde2.3 "
Bore Dia.1 / 2 "
KlasseGrade 380
Maks. Hastighet3500 rpm
Antall kniver6
Antall inntak1
RotasjonCW/ CCW
typenErstatning
Hjuldiameter7 3 / 4 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeRadial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)23.83
HS kode8414901040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dayton 602-08-4001 blåsehjul brukes i HVAC-systemer for å lette effektiv luftbevegelse, forbedre luftsirkulasjonen og temperaturkontroll. Den har en radiell balansert design for jevn drift, reduserer støy og vibrasjoner. Dette blåsehjulet brukes med merkets 2C940 blåser for optimal spinning og ytelse. Den har aluminiumskonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger et blåsehjul?

A.

  • Størrelse og kompatibilitet med systemet ditt.
  • Tilstrekkelig luftstrøm for dine behov.
  • Holdbare materialer for miljøet ditt.
  • Egnet bladdesign for luftstrøm og trykk.
  • Motorkompatibilitet for optimal ytelse.
  • Evne til å håndtere systemets statiske trykk.
  • Balansert for minimal vibrasjon.

Sp. Hvordan bytter jeg et blåsehjul?

A.

  • Slå av strømmen til systemet.
  • Få tilgang til viften ved å fjerne paneler.
  • Koble elektriske tilkoblinger fra motoren.
  • Fjern det gamle blåsehjulet og rengjør motorakselen.
  • Installer det nye blåsehjulet, fest motoren og gjenopprett strømmen for å teste.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Dayton 602-08-4001 blåsehjul?

A.

  • Slå av strømmen for å sikre sikkerheten.
  • Åpne tilgangspanelet for å nå viftehjulet.
  • Børst eller støvsug forsiktig bort oppsamlet støv og rusk.
  • Se etter slitasje, sprekker eller ubalanser.
  • Smør lagrene ved å følge retningslinjene hvis aktuelt.
  • Lukk tilgangspanelet godt.
  • Slå på strømmen og overvåk ytelsen.
  • Inspiser og rengjør med jevne mellomrom for effektivitet.

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 202-08-3136 viftehjul for bruk med AA9BMQ | AD6HMR 45J454 202-08-31363 303 NOK
DAYTON 202-09-3166 viftehjul for bruk med AB9DAP | AD6HMT 45J455 202-09-31663 126 NOK
DAYTON 202-09-3229 Viftehjul for bruk med AB9DAV | AD6HMU 45J456 202-09-32293 243 NOK
DAYTON 202-11-3153 viftehjul for bruk med AB9DAW | AD6HMV 45J457 202-11-31534 802 NOK
DAYTON 202-09-3227 viftehjul for bruk med AD6WEK | AD6HMW 45J458 202-09-32272 849 NOK
DAYTON 202-11-3254 viftehjul for bruk med AD6WEL | AD6HMX 45J459 202-11-32544 523 NOK
DAYTON 602-08-4004 viftehjul for bruk med AB9DAJ | AD6HMY 45J460 602-08-40042 915 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 602-08-4001 Blåsehjul, radial, 7-3/4 tommer dia., CW/CCW, aluminium, 1/2 tommers boring, 3500 RPM Maks.
2 128 NOK / enhet