DAYTON 202-11-3153 viftehjul for bruk med AB9DAW | AD6HMV 45J457

DAYTON 202-11-3153 Blower Wheel For Use With AB9DAW

På lager
Vare: AD6HMV Modell: 202-11-3153Kryssref: 45J457

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 802 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakViftehjul
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.275
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8414901040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 202-08-3136 viftehjul for bruk med AA9BMQ | AD6HMR 45J454 202-08-31363 303 NOK
DAYTON 202-09-3166 viftehjul for bruk med AB9DAP | AD6HMT 45J455 202-09-31663 126 NOK
DAYTON 202-09-3229 Viftehjul for bruk med AB9DAV | AD6HMU 45J456 202-09-32293 243 NOK
DAYTON 202-09-3227 viftehjul for bruk med AD6WEK | AD6HMW 45J458 202-09-32272 849 NOK
DAYTON 202-11-3254 viftehjul for bruk med AD6WEL | AD6HMX 45J459 202-11-32544 523 NOK
DAYTON 602-08-4004 viftehjul for bruk med AB9DAJ | AD6HMY 45J460 602-08-40042 915 NOK
DAYTON 602-09-4007 viftehjul for bruk med AB9DAK | AD6HMZ 45J461 602-09-40073 000 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 202-11-3153 Blower Wheel For Use With AB9DAW
4 802 NOK / enhet