Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5Z546 Relé DPST-NO 6 Pins 120VAC | AE7LAU

DAYTON 5Z546 Relé DPST-NO 6 Pins 120VAC

På lager
Vare: AE7LAU Modell: 5Z546
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
499NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅpne strømrelé
SpolevurderingIkke rangert
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC
Kontakt skjemaDPST-NR
KontaktmaterialeSølvkadmiumoksid
Dimensjoner2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D
Elektrisk forbindelseSkru
HP @ 120V1.5
HP @ 240V1.5
Monteringoverflaten
Antall poler2
Pins6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536490075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 5Z546 åpent kraftrelé er designet for å bytte motorbelastning i heiser, maskinverktøy og luftbehandlings- og HVAC-utstyr.

Egenskaper:

  • Enheten leveres med sølvkadmiumoksidkontakter.
  • Den har en støpt herdeplastbase for å gi lav lysbue og kryp, samt høy dielektrisk styrke og varmebestandighet.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA
  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva brukes en DPST-svitsj til?

A. En DPST-bryter kan isolere både strømførende og nøytrale tilkoblinger, så den brukes ofte til å bytte strøm.

Sp. Hvorfor brukes sølvkadmiumoksid til kontakter?

A. På grunn av deres høye ledningsevne, lysbuemotstand og slitestyrke, brukes sølvkadmiumoksidkontakter for lavspenningsenheter.

Sp. Hva er monteringsretningen til Dayton 5Z546?

A. Dayton 5Z546 åpent strømrelé kan overflatemonteres.

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)PinsKontakt skjemaKontaktmaterialeDimensjonerHP @ 120VPris
DAYTON 1EGB2 reléeffekt DPDT 24VDC spolevolt | AA9NXW 1 EGB2224 VDC40A @ 277VAC, 40A @ 28VDC8DPDTSølvlegering2.50 "H, 2.50" W, 2.50 "D1.51 104 NOK
DAYTON 3X744 Relé SPDT 5 Pins 24VAC | AD2ZLM 3X744124 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC5SPDTSølvkadmiumoksid2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D1.5981NOK
DAYTON 3X748 Relé DPDT 8 Pins 12VDC | AD2ZLN 3X748212 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTSølvkadmiumoksid2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5501NOK
DAYTON 3X749 Relé DPDT 8 Pins 24VDC | AD2ZLP 3X749224 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTSølvkadmiumoksid2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5557NOK
DAYTON 5X846 Relé DPDT 8 Pins 24VAC | AE7DLR 5X846224 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTSølvkadmiumoksid2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5557NOK
DAYTON 5X847 Relé DPDT 8 Pins 120VAC | AE7DLT 5X8472120 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTSølvkadmiumoksid2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5557NOK
DAYTON 5X848 Relé DPDT 8 Pins 240VAC | AE7DLU 5X8482240 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTSølvkadmiumoksid2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5557NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5Z546 Relé DPST-NO 6 Pins 120VAC
499NOK / enhet