DAYTON 5UPW9 Pump Centrifugal 3 Hp 3 Ph | AE6QZK

DAYTON 5UPW9 Pumpe Sentrifugal 3 Hp 3 Ph

På lager
Vare: AE6QZK Modell: 5UPW9

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 815 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps11.2-10.6/5.3
Bearing TypeDobbelt skjermet ferdigsmurt kule
Beste effektivitet GPM @ Head55 @ 90 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head25-78 GPM @ 126-46 ft.
AvløpspluggJa
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 10 PSI92
GPM @ 15 PSI86
GPM @ 20 PSI80
GPM @ 25 PSI73
GPM @ 30 PSI66
GPM @ 35 PSI61
GPM @ 40 PSI55
GPM @ 45 PSI48
GPM @ 50 PSI40
GPM for vann @ 2 ft av Head96
Høyde13.75 "
Housing Materialtermo
HP3
Hz60
PumpehjulsmaterialeNoryl
PumpehjulstypeStengt
Inlet2"
Inntakstrykk19 PSI
Lengde20.5 "
Maks. Sakspress141 PSI
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. Hode141 ft
Maks. Press61 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusTEFC
Motor Type3-fase
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet2"
Fase3
Portrotasjon90 graders trinn
RPM3450
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadVann
Forsegl materialeViton, karbon, keramikk, rustfritt stål
TetningstypeViton montert mekanisk aksel
Servicefaktor1.1
AksematerialeRustfritt stål
Slå av141 ft
Stages1
Sugeløft25 ft
typenSelvansugende
Spenning208-230/460
Volutt materialetermo
Fuktede materialerTermoplast, SS, Viton, Karbon, Keramikk
Bredde11.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.7
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8413702015
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UPW9 Pumpe Sentrifugal 3 Hp 3 Ph
10 815 NOK / enhet