DAYTON 5RWH0 Pumpesprinkler 2 Hk 1-fase | AE6GUG

DAYTON 5RWH0 Pumpe Sprinkler 2 Hk 1-fase

På lager
Vare: AE6GUG Modell: 5RWH0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 144 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSprinklerpumpe
amps22.8 / 12.5-11.4
Bearing TypeDobbelt skjermet ferdigsmurt kule
Beste effektivitet GPM @ Head40 @ 105 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head48–30 GPM @ 80–130 FT
AvløpspluggJa
DutyKontinuerlig
Frame56JZ
GPM @ 10 PSI62
GPM @ 15 PSI61
GPM @ 20 PSI59
GPM @ 25 PSI55
GPM @ 30 PSI52
GPM @ 35 PSI48
GPM @ 40 PSI45
GPM @ 45 PSI41
GPM @ 50 PSI36
GPM @ 60 PSI28
GPM for vann @ 2 ft av Head65
Høyde9.25 "
Housing Materialstøpejern
HP2
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk75 PSI
Lengde18.75 "
Maks. Sakspress150 PSI
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. Hode173 ft.
Maks. Press75 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusTEFC
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase1
Portrotasjon90 graders trinn
RPM3450
SkruematerialeBelagt stål
TetningssøknadIkke-brennbare væsker Kompatible med pumpekomponenter
Forsegl materialeBuna-N, karbon, keramikk, rustfritt stål
TetningstypeBuna N O-ringskappe, mekanisk
Servicefaktor1.2
AksematerialeRustfritt stål
Slå av173 ft
Stages2
Sugeløft25 ft
Termisk beskyttelseAutomatisk tilbakestilling
typenSelvansugende
Spenning115 / 208-230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerStøpejern, rustfritt stål, Buna-N, karbon, keramikk
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.95
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8413702040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM @ 55 PSI (32)
    • GPM @ 65 PSI (22)
    • GPM for vann @ 70 PSI (15)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5RWH0 Pumpe Sprinkler 2 Hk 1-fase
15 144 NOK / enhet