DAYTON 5RWG9 Pumpesprinkler 2 Hk 1-fase | AE6GUF

DAYTON 5RWG9 Pumpe Sprinkler 2 Hk 1-fase

På lager
Vare: AE6GUF Modell: 5RWG9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 721 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSprinklerpumpe
amps26.2 / 13.6 -13.1
Bearing TypeDobbelt skjermet ferdigsmurt kule
Beste effektivitet GPM @ Head42 @ 80 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head66-10GPM @ 57-104 FT
AvløpspluggJa
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 10 PSI89
GPM @ 15 PSI82
GPM @ 20 PSI75
GPM @ 25 PSI66
GPM @ 30 PSI57
GPM @ 35 PSI47
GPM @ 40 PSI37
GPM @ 45 PSI24
GPM @ 50 PSI10
GPM for vann @ 2 ft av Head96
Høyde10 11 / 16 "
Housing Materialstøpejern
HP2
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk96 PSI
Lengde18.75 "
Maks. Sakspress150 PSI
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. Hode124 ft.
Maks. Press54 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusTEFC
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase1
Portrotasjon90 graders trinn
RPM3450
SkruematerialeBelagt stål
TetningssøknadIkke-brennbare væsker Kompatible med pumpekomponenter
Forsegl materialeBuna-N, karbon, keramikk, rustfritt stål
TetningstypeBuna N O-ringskappe, mekanisk
Servicefaktor1.2
AksematerialeRustfritt stål
Slå av124 ft
Stages1
Sugeløft25 ft
Termisk beskyttelseAutomatisk tilbakestilling
typenSelvansugende
Spenning115 / 208-230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerStøpejern, rustfritt stål, Buna-N, karbon, keramikk
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.0375
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)62.74
Skipets bredde (cm)36.58
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5RWG9 Pumpe Sprinkler 2 Hk 1-fase
14 721 NOK / enhet