Sak | Sokkelpumpe |
Bearing Type | Forseglet ball |
Beste effektivitet GPM @ Head | 52 @ 62 ft |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 54 @ 60 til 43 @ 70 ft |
Avløpsplugg | Ja |
Duty | Kontinuerlig |
GPM for vann @ 10 ft av Head | 99 |
GPM for vann @ 15 ft av Head | 96 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 92 |
GPM for vann @ 25 ft av Head | 88 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 84 |
GPM for vann @ 40 ft av Head | 75 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 65 |
GPM for vann @ 60 ft av Head | 54 |
GPM for vann @ 70 ft av Head | 43 |
GPM for vann @ 80 ft av Head | 30 |
GPM for vann @ 90 ft av Head | 15 |
Høyde | 9 13 / 16 " |
Housing Material | Støpejern |
HP påkrevd | 2 |
Pumpehjulsmateriale | Støpejern |
Pumpehjulstype | Halvåpent |
Inlet | 1-1 / 2 " |
Inntakstrykk | 34 PSI |
Lengde | 10.625 " |
Maks. Sakspress | 75 PSI |
Maks. Dia. Tørrstoffer | 3 / 8 " |
Maks. Flytende viskositet | 31 SSU |
Maks. Hode | 95 ft |
Maks. Væske Temp. | 180 F |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1 |
Outlet | 1-1 / 2 " |
Skruemateriale | Belagt stål |
Tetningssøknad | Ikke-brennbare væsker Kompatible med pumpekomponenter |
Forsegl materiale | Karbon / Keramikk, Buna N, Rustfritt Stål |
Tetningstype | Mekanisk sel |
Aksemateriale | Karbonstål |
typen | Selvansugende |
Fuktede materialer | Støpejern, karbon/keramikk, Buna N, rustfritt stål, karbonstål |
Bredde | 7" |