DAYTON 55FG67 Standard Profile Unit Heater, naturgassdrivstoff, 2200 CFM luftstrøm, direkte | CH3PVB 55FG67

DAYTON 55FG67 Standard Profile Unit Varmeapparat, naturgassdrivstoff, 2200 CFM luftstrøm, direkte

På lager
Vare: CH3PVB Modell: 55FG67Kryssreferanse: 55FG67

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 410 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeapparat for gass
Luftstrøm2200 cfm
LuftstrømretningHorisontal
Brennerluftinntakstørrelse5"
KjøretypeDirekte
Fan Dia.16 "
ViftetypePropeller
Frekvens60Hz
Drivstoff typeNatural Gas
Varmeveksler materialeAluminisert stål
TenningstypeDirekte gnist
Innendørs luftutladningshøyde24-1 / 2 "
Innendørs luftutladningsbredde18-3 / 4 "
Motor TypePSC
Monteringshøyde8 til 12 fot.
MonteringsstedTak
Monteringstypesuspendert
Generell dybde43-1 / 2 "
Total høyde33-3 / 4 "
Samlet bredde25-1 / 4 "
Fase1
VentilasjonstypePower

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.65

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømKjøretypeMotor TypeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
DAYTON 55FG92 Standard Profile Unit Heater, Natural Gas Fuel, 4724 CFM Air Flow, Belt Drive | CH3PUZ 55FG92 55FG924724 cfmBelteLokk. Start56-1 / 8 "34 "55-1 / 4 "74 104 NOK
DAYTON 55FG66 Standard Profile Unit Varmeapparat, Naturgass Drivstoff, 1600 CFM Luftstrøm, Direkte | CH3PVA 55FG66 55FG661600 cfmDirekteSP43-1 / 2 "33-3 / 4 "25-1 / 4 "22 819 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 55FG67 Standard Profile Unit Varmeapparat, naturgassdrivstoff, 2200 CFM luftstrøm, direkte
24 410 NOK / enhet