DAYTON 55FG92 Standard Profile Unit Heater, Natural Gas Fuel, 4724 CFM Air Flow, Belt Drive | CH3PUZ 55FG92

DAYTON 55FG92 standard profilenhetsvarmer, naturgassdrivstoff, 4724 CFM luftstrøm, remdrift

På lager
Vare: CH3PUZ Modell: 55FG92Kryssreferanse: 55FG92

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeapparat for gass
Luftstrøm4724 cfm
LuftstrømretningHorisontal
Brennerluftinntakstørrelse5"
KjøretypeBelte
ViftetypeBlower
Frekvens60Hz
Drivstoff typeNatural Gas
Varmeveksler materialeAluminisert stål
TenningstypeDirekte gnist
Innendørs luftutladningshøyde24-1 / 2 "
Innendørs luftutladningsbredde48-3 / 4 "
Motor TypeLokk. Start
Monteringshøyde8 til 20 fot.
MonteringsstedTak
Monteringstypesuspendert
Generell dybde56-1 / 8 "
Total høyde34 "
Samlet bredde55-1 / 4 "
Fase1
VentilasjonstypePower

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 269.55

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømKjøretypeMotor TypeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
DAYTON 55FG66 Standard Profile Unit Varmeapparat, Naturgass Drivstoff, 1600 CFM Luftstrøm, Direkte | CH3PVA 55FG66 55FG661600 cfmDirekteSP43-1 / 2 "33-3 / 4 "25-1 / 4 "22 819 NOK
DAYTON 55FG67 Standard Profile Unit Heater, naturgassdrivstoff, 2200 CFM luftstrøm, direkte | CH3PVB 55FG67 55FG672200 cfmDirektePSC43-1 / 2 "33-3 / 4 "25-1 / 4 "24 410 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 55FG92 standard profilenhetsvarmer, naturgassdrivstoff, 4724 CFM luftstrøm, remdrift
74 104 NOK / enhet