Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 52JE50 DC Girmotor 12VDC, merkeskilt RPM 8.8, Maks. Dreiemoment 41.0 tommer-Lbs | CD2FHV

DAYTON 52JE50 DC girmotor 12VDC, merkeskilt RPM 8.8, Maks. Dreiemoment 41.0 tommer-Lbs

På lager
Vare: CD2FHV Modell: 52JE50
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
715NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneSintret bronse erme
BørsterJa
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
Finishumalt
Forsterker med full belastning1.00
GirkasseStøpt sink
GirmaterialeStøpt sink
Girutveksling938.2:1
Girutstyrspore
Housing MaterialStøpt sink
Skriv inn HP1/175
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel3"
SmøringFett fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment41.0 tommer
MotorakseldesignFlate
Motor TypePermanent magnet DC
MonteringsposisjonHele vinkelen
RPM på typeskilt8.8
Ingen belastning RPM11
Total lengde4"
Overhunget belastning30 lb.
Reversibel akselutgangJa
RotasjonCW / CCW
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde1"
AkselorienteringParallel
Akseltypeenslig
Starter dreiemoment41 tommer
Termisk beskyttelsenone
typenDC girmotor
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.693

Produktvarianter

ProduktModellGirutvekslingLagreneBørsterGirutstyrHousing MaterialSkriv inn HPIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris
DAYTON 1L848 Dc Girmotor 30 Rpm 24v Tenv | AB2CJB 1L84860:1Nål med skyvekule på utgangsaksel, kule på motorKan skiftes utvendig-Støpt aluminium1/8-10.375 "6 822 NOK
DAYTON 2H588 Dc Girmotor 15 Rpm 90v Tenv | AB9ZUE 2H588116:1Nål gjennom med skyvekuler på saken, kule på motorenKan skiftes utvendigHelical og SpurStøpt aluminium1/6-12.5 "10 042 NOK
DAYTON 3XA77 Dc Girmotor 360 Rpm 90v Tenv | AD2ZQM 3XA775:1Overdimensjonert ballKan skiftes utvendigMarkStøpt aluminium1/8F-7 174 NOK
DAYTON 3XA78 Dc Girmotor 180 Rpm 90v Tenv | AD2ZQN 3XA7810:1Overdimensjonert ballKan skiftes utvendigMarkStøpt aluminium1/8F-7 400 NOK
DAYTON 3XA79 Dc Girmotor 90 Rpm 90v Tenv | AD2ZQP 3XA7920:1Overdimensjonert ballKan skiftes utvendigMarkStøpt aluminium1/8F-6 841 NOK
DAYTON 3XA80 Dc Girmotor 60 Rpm 90v Tenv | AD2ZQQ 3XA8030:1Overdimensjonert ballKan skiftes utvendigMarkStøpt aluminium1/8F-6 802 NOK
DAYTON 3XA81 Dc Girmotor 40 Rpm 90v Tenv | AD2ZQR 3XA8145:1Overdimensjonert ballKan skiftes utvendigMarkStøpt aluminium1/8F-6 832 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 52JE50 DC girmotor 12VDC, merkeskilt RPM 8.8, Maks. Dreiemoment 41.0 tommer-Lbs
715NOK / enhet