DAYTON 3XA78 Dc Girmotor 180 Rpm 90v Tenv | AD2ZQN

DAYTON 3XA78 Dc Girmotor 180 Rpm 90v Tenv

På lager
Vare: AD2ZQN Modell: 3XA78

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneOverdimensjonert ball
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTENV
FinishPulverlakkert glanset svart
Forsterker med full belastning1.28
GirkasseStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stålorm, utgangsutstyr av bronselegering
Girutveksling10:1
GirutstyrMark
Housing MaterialStøpt aluminium
Skriv inn HP1/8
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelse3/16 "Kvadrat x 1"
SmøringPermanent tunge flytende girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment27 tommer
Motor TypePermanent magnet DC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt180
Overhunget belastning175 lb.
Utskiftningsbørster6ÅÅÅ6
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde151 til 200
SealsLeppetype på inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringRett vinkel
Termisk beskyttelsenone
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.67
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8501314000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirutvekslingLagreneBørsterGirutstyrHousing MaterialSkriv inn HPIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris
DAYTON 1L848 Dc Girmotor 30 Rpm 24v Tenv | AB2CJB 1L84860:1Nål med skyvekule på utgangsaksel, kule på motorKan skiftes utvendig-Støpt aluminium1/8-10.375 "6 822 NOK
DAYTON 2H588 Dc Girmotor 15 Rpm 90v Tenv | AB9ZUE 2H588116:1Nål gjennom med skyvekuler på saken, kule på motorenKan skiftes utvendigHelical og SpurStøpt aluminium1/6-12.5 "10 042 NOK
DAYTON 3XA77 Dc Girmotor 360 Rpm 90v Tenv | AD2ZQM 3XA775:1Overdimensjonert ballKan skiftes utvendigMarkStøpt aluminium1/8F-7 174 NOK
DAYTON 3XA79 Dc Girmotor 90 Rpm 90v Tenv | AD2ZQP 3XA7920:1Overdimensjonert ballKan skiftes utvendigMarkStøpt aluminium1/8F-6 841 NOK
DAYTON 3XA80 Dc Girmotor 60 Rpm 90v Tenv | AD2ZQQ 3XA8030:1Overdimensjonert ballKan skiftes utvendigMarkStøpt aluminium1/8F-6 802 NOK
DAYTON 3XA81 Dc Girmotor 40 Rpm 90v Tenv | AD2ZQR 3XA8145:1Overdimensjonert ballKan skiftes utvendigMarkStøpt aluminium1/8F-6 832 NOK
DAYTON 3XA82 Dc Girmotor 30 Rpm 90v Tenv | AD2ZQT 3XA8260:1Overdimensjonert ballKan skiftes utvendigMarkStøpt aluminium1/8F-7 340 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3XA78 Dc Girmotor 180 Rpm 90v Tenv
7 400 NOK / enhet