Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4UEZ2 kanalboks brukes med 4.4 5.0 5.6 diameter motorer | AD9QQN

DAYTON 4UEZ2 rørboks for bruk med 4.4 5.0 5.6 diametermotorer

På lager
Vare: AD9QQN Modell: 4UEZ2
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
439NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar kanalboks
FunksjonOmfatter elektriske tilkoblinger
Lengde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8503009520
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
DAYTON 4UEZ1 rørboks for bruk med 3.3 tommers diametermotorer | AD9QQM 4UEZ12.375 "439NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4UEZ2 rørboks for bruk med 4.4 5.0 5.6 diametermotorer
439NOK / enhet