Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4PDG4 ladeslangesett 72 Gul Rød Blå - Pakke med 3 | AD9BZM

DAYTON 4PDG4 ladeslangesett 72 Gul Rød Blå - Pakke med 3

På lager
Vare: AD9BZM Modell: 4PDG4
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
1 582 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLadeslangesett
Vinkel30 Degrees
Burst Press4000 PSI
FARGERød, gul, blå sett
Tilkoblingsstørrelse1/4 "SAE
Lengde72 "
Antall slanger3
typenKjøleskap og klimaanlegg
Arbeids press800 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode4009320050
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4PDG4 ladeslangesett 72 Gul Rød Blå - Pakke med 3
1 582 NOK / enhet