Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4L510 V-belt, Wrapped, Fabric Cover, - 22 to 194 deg F, Rubber Body | AD8MPE

DAYTON 4L510 kilerem, innpakket, stoffdeksel, - 22 til 194 grader F, gummikropp

På lager
Vare: AD8MPE Modell: 4L510

Få tak i det Mai 20, mandag
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFHP kilerem
Beltype4L
AnleggInnpakket
Bransjenummer4L510
MaterialeGummihus m / polyesterledninger
Antall ribber1
Utenfor lengde51 "
Tykkelse5 / 16 "
Topp bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode4010323000
OpprinnelseslandPH

Produktdetaljer:

    • Kraftig kilerem egnet for bruk med elektriske motorer for å drive blåsere, industrimaskiner, verktøymaskiner og kompressorer
    • Har stofftrekk med gummikropp for beskyttelse mot varme- og oljeskader
    • Raw edge konstruksjon gir maksimalt grep på skives sidevegger

Produktvarianter

ProduktModellAnleggBransjenummerMaterialeUtenfor lengdePris
DAYTON 3GWD6 kilerem 4l150 | AC9JMP 3GWD6Innpakket4L150Naturlig / syntetisk gummiblanding15 "87NOK
DAYTON 3GWD7 kilerem 4l160 | AC9JMQ 3GWD7Innpakket4L160Naturlig / syntetisk gummiblanding16 "87NOK
DAYTON 3GWD8 kilerem 4l810 | AC9JMR 3GWD8Innpakket4L810Naturlig / syntetisk gummiblanding81 "139NOK
DAYTON 3GWD9 kilerem 4l830 | AC9JMT 3GWD9Innpakket4L830Naturlig / syntetisk gummiblanding83 "134NOK
DAYTON 3GWE1 kilerem 4l850 | AC9JMU 3GWE1Innpakket4L850Naturlig / syntetisk gummiblanding85 "136NOK
DAYTON 3GWE2 kilerem 4l870 | AC9JMV 3GWE2Innpakket4L870Naturlig / syntetisk gummiblanding87 "143NOK
DAYTON 3GWE3 kilerem 4l890 | AC9JMW 3GWE3Innpakket4L890Naturlig / syntetisk gummiblanding89 "138NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4L510 kilerem, innpakket, stoffdeksel, - 22 til 194 grader F, gummikropp
134NOK / enhet