Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4KHP8 Roterende girpumpehode 1/4 tommer 1/3 hk | AD8HJQ

DAYTON 4KHP8 roterende girpumpehode 1/4 tommer 1/3 hk

På lager
Vare: AD8HJQ Modell: 4KHP8
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
3 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende girpumpehode
utformingLukk koblet
PliktvurderingMellom
GearPB 2 Spur
GPM @ 100 PSI1.60
GPM @ 20 PSI2.1
GPM @ 40 PSI1.9
GPM @ 60 PSI1.7
GPM @ 80 PSI1.5
GPM @ Freeflow2.2
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM2.2
Høyde3.625 "
HP @ 100 PSI1/3
HP @ Free Flow1/3
HP @ Free Flow @ 1725 RPM1/3
Lengde6 9 / 16 "
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.210 F
Maks. Viskositet550 SSU
Motorrammecarbonator
O-ringBuna N
Portstørrelse1 / 4 "
Pumpe kroppsmaterialeBronse
Pumpe RPM1725
Anbefalt Motor HP1/3
AvlastningsventilMed
RingmaterialeBuna N
ForsegleMekanisk med rustfritt stål, Buna N
Skaft Dia.0.5 "
Aksemateriale304 rustfritt stål
Sugeløft3.2 ft
Sugeløft (ft.) @ 1725 RPM3.2
Temp. Område-20 til 210 F
typenIntermitterende plikt
Bredde2 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.285
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8413600090
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • HP @ 20 PSI (1/3)
    • HP @ 40 PSI (1/3)
    • HP @ 60 PSI (1/3)
    • HP @ 80 PSI (1/3)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.utformingPliktvurderingMaks. ViskositetMotorrammePortstørrelsePumpe kroppsmaterialeRingmaterialePris
DAYTON 4KHA9 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFM 4KHA9210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "BronseBuna N9 202 NOK
DAYTON 4KHC1 roterende girpumpehode 3/8 tommer 3/4 hk | AD8HFN 4KHC1210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "BronseBuna N10 413 NOK
DAYTON 4KHC2 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC2210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "BronseBuna N10 867 NOK
DAYTON 4KHC4 roterende girpumpehode 1 tommer 1 1/2 hk | AD8HFR 4KHC4210 FLukk kobletHeavy550 SSU182TC / 184TC1"BronseBuna N13 834 NOK
DAYTON 4KHC5 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "Cast IronViton7 531 NOK
DAYTON 4KHC6 Rotary Gear Pump Head 3/8 inch 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC6280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "Cast IronViton8 341 NOK
DAYTON 4KHC7 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC7280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "Cast IronViton8 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4KHP8 roterende girpumpehode 1/4 tommer 1/3 hk
3 768 NOK / enhet