DAYTON 4GPT2 Washdown Motor 3-fase Tefc 1-1/2 Hk 1750 Rpm | AD7VMA

DAYTON 4GPT2 Washdown Motor 3-fase Tefc 1-1/2 Hk 1750 Rpm

På lager
Vare: AD7VMA Modell: 4GPT2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 618 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
LagreneBall
Kroppsdia.6-15 / 32 "
KanalboksDelt muslingeskall med gummipakning
Avløpsplugger4 kondensatavløp (kl. 3, 6, 9 og 12) i begge endeskjoldene pluss 2 T-avløp (1 forhåndsinstallert motsatt akselende kl. 6, den andre løs i kartongen for kundeinstallasjon på laveste punkt av motor)
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket viftekjølt
Endeskjermer300-serien rustfritt stål
Frame145TC
RammematerialeRustfritt stål
Forsterker med full belastning4.1-4.0/2.0
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP1.5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel10.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonVaske ned
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt1750
NEMA designB
Nominell effektivitet86.5%
Total lengde12 9 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Aksemateriale300-serien rustfritt stål
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.07
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8501524000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHPKroppsdia.KanalboksHzLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorkabinettdesignPris
DAYTON 11G244 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 3/4hk 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt10 640 NOK
DAYTON 11G245 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1 Hk 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt11 038 NOK
DAYTON 11G246 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1.5hk 1745rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt10 487 NOK
DAYTON 11G247 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 2 Hk 3450 Rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt13 044 NOK
DAYTON 11G248 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 2 Hk 1745 Rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt13 420 NOK
DAYTON 11G252 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1/2hk 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt9 242 NOK
DAYTON 11G253 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 3/4hk 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt10 863 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4GPT2 Washdown Motor 3-fase Tefc 1-1/2 Hk 1750 Rpm
13 618 NOK / enhet