DAYTON 4F958 Luftinntak 24-36 tommers aluminium | AD7LCB

DAYTON 4F958 Lamellinntak 24-36 tommer aluminium

På lager
Vare: AD7LCB Modell: 4F958

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 692 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInntak Louver
Flensbredde2"
Fritt område3.230 til 4.900 Square-Ft.
Innvendig høyde48 "
Innvendig bredde24 til 36 "
Materiale3003 Aluminium
Maks. Eksos (CFM)6000
Maks. Inntak (CFM)5200
Maks. Hastighet3000 fpm
Min. Veggåpning (inn.)48H x 24W
Monteringshullstørrelse9/32 x 1/2 "
Antall kniver9
Utenfor høyde52 "
Utenfor bredde28 til 40 "
typenFast høyde, justerbar bredde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.06
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)74.42
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bladvinkel (Deg.) (45)

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor høydeFlensbreddeFritt områdeUtenfor breddetypenInnvendig høydeInnvendig breddeMaterialePris
DAYTON 3C972 Louver inntak 18-24 tommer galvanisert stål | AC8LMT 3C97222 "2"0.730 til 0.980 Square-Ft.22 til 28 "Fast høyde, justerbar bredde18 "18 til 24 "G90 Galvanisert stål2 248 NOK
DAYTON 3C973 Luftinntak 18-30 tommers galvanisert stål | AC8LMU 3C97328 "2"1.140 til 1.950 Square-Ft.22 til 34 "Fast høyde, justerbar bredde24 "18 til 30 "G90 Galvanisert stål2 751 NOK
DAYTON 3C974 Luftinntak 24-36 tommers galvanisert stål | AC8LMV 3C97440 "2"2.350 til 3.570 Square-Ft.28 til 40 "Fast høyde, justerbar bredde36 "24 til 36 "G90 Galvanisert stål4 519 NOK
DAYTON 3C975 Luftinntak 36-48 tommers galvanisert stål | AC8LMW 3C97540 "2"3.570 til 4.790 Square-Ft.40 til 52 "Fast høyde, justerbar bredde36 "36 til 48 "G90 Galvanisert stål5 838 NOK
DAYTON 3C976 Luftinntak 24-36 tommers galvanisert stål | AC8LMX 3C97652 "2"3.230 til 4.900 Square-Ft.28 til 40 "Fast høyde, justerbar bredde48 "24 til 36 "G90 Galvanisert stål6 565 NOK
DAYTON 3C977 Louver inntak 36-48 tommer galvanisert stål | AC8LMY 3C97752 "2"4.900 til 6.570 Square-Ft.40 til 52 "Fast høyde, justerbar bredde48 "36 til 48 "G90 Galvanisert stål7 756 NOK
DAYTON 45C669 Inntak Louver 12 x 12 | AD6FMB 45C66911.5 "1.25 ".359 Square-Ft.11.5 "Fikset6"9"Ekstrudert aluminium2 720 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4F958 Lamellinntak 24-36 tommer aluminium
7 692 NOK / enhet