DAYTON 45J509 Blåser 13-1/2 tommers hjul aluminium | AD6HPW

DAYTON 45J509 Blåser 13-1/2 tommers hjul aluminium

På lager
Vare: AD6HPW Modell: 45J509

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 616 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Vifte RPM3450
dBA @ 5 føtter92
Dybde22 "
Utslippshøyde (in.)7.125
Utladningsbredde (in.)5.75
Høyde32 "
HusfinishNaturlig
Housing MaterialAluminum
Innløp Dia.8"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
Motor HP5 til 7 1/2
RotasjonCW
typenMindre motor
Hjuldiameter13 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde13.5 "
Bredde17.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode8414901040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPBearing TypeVifte RPMCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPPris
DAYTON 1C791 Blåser 6 5/16 In | AA9BMP 1C791--------3 720 NOK
DAYTON 1C792 Blåser 7 3/4 In | AA9BMQ 1C792--------5 545 NOK
DAYTON 2C797 Blåser 12 1/4 In | AB9CZW 2C797-Ball------21 735 NOK
DAYTON 2C800 Viftekanal 12 1/2 In | AB9CZZ 2C800-Ball------14 636 NOK
DAYTON 2C889 Vifte 9 tommer | AB9DAP 2C889--------6 483 NOK
DAYTON 2C890 Blåser 10 5/8 In | AB9DAQ 2C890--------7 181 NOK
DAYTON 3AXE8 Viftehjul Diameter 7 3/4 tommer mindre drivpakke | AC8KGT 3AXE8-Ball------16 635 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 45J509 Blåser 13-1/2 tommers hjul aluminium
14 616 NOK / enhet