Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3L420 kilerem | AC9WQT

DAYTON 3L420 kilerem

På lager
Vare: AC9WQT Modell: 3L420
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFHP kilerem
Beltype3L
AnleggInnpakket
Bransjenummer3L420
MaterialeGummihus m / polyesterledninger
Antall ribber1
Utenfor lengde42 "
Tykkelse7 / 32 "
Topp bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode4010323000
OpprinnelseslandPH

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerMaterialeUtenfor lengdePris
DAYTON 13V785 Kilerem 3l620 | AA6ERU 13V7853L620Naturlig / syntetisk gummiblanding62 "175NOK
DAYTON 13V786 Kilerem 3l630 | AA6ERV 13V7863L630Naturlig / syntetisk gummiblanding63 "140NOK
DAYTON 13V787 Kilerem 3l640 | AA6ERW 13V7873L640Naturlig / syntetisk gummiblanding64 "148NOK
DAYTON 13V788 Kilerem 3l650 | AA6ERX 13V7883L650Naturlig / syntetisk gummiblanding65 "152NOK
DAYTON 13V789 Kilerem 3l660 | AA6ERY 13V7893L660Naturlig / syntetisk gummiblanding66 "136NOK
DAYTON 13V790 Kilerem 3l670 | AA6ERZ 13V7903L670Naturlig / syntetisk gummiblanding67 "135NOK
DAYTON 13V791 Kilerem 3l680 | AA6ETA 13V7913L680Naturlig / syntetisk gummiblanding68 "101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3L420 kilerem
105NOK / enhet