DAYTON 3HGL5 demper, motorisert, 7 7/8 tommers faktisk spjelddia., 120V, rund | AC9LMX

DAYTON 3HGL5 demper, motorisert, 7 7/8 tommer faktisk spjelddia., 120V, rund

På lager
Vare: AC9LMX Modell: 3HGL5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorisert brann / røykdemper
Blade14 ga.
Dybde15.625 "
Brannklassifisert1-1 / 2 timer
Frame20 ga.
Fritt område43.34 kvm.
Hz60
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Temp.350 Grader F
Maks. Hastighet3000 fpm
MonteringstypeVertikal horisontal
Fase1
Trykkforskjell Maks.4 "wg
SealsEkstrudert silikongummiblad
FormRund
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.7275
Skipets høyde (cm)43.43
Skipets lengde (cm)48.51
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Faktisk spjeld Sz. Dia. (7-7 / 8 ")
    • Nominell kanal Dia. (8 ")

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeSpenningPris
DAYTON 3HGK6 demper, motorisert, 5 7/8 tommer faktisk spjeld Dia., 24V, rund | AC9LMN 3HGK623.04 kvm.249 172 NOK
DAYTON 3HGK7 demper, motorisert, 7 7/8 tommer faktisk spjeld Dia., 24V, rund | AC9LMP 3HGK743.34 kvm.249 235 NOK
DAYTON 3HGK8 demper, motorisert, 9 7/8 tommer faktisk spjeld Dia., 24V, rund | AC9LMQ 3HGK869.84 kvm.249 714 NOK
DAYTON 3HGK9 demper, motorisert, 11 7/8 tommer faktisk spjeld Dia., 24V, rund | AC9LMR 3HGK993.45 kvm.2410 004 NOK
DAYTON 3HGL1 demper, motorisert, 13 7/8 tommer faktisk spjelddia., 24V, rund | AC9LMT 3HGL1131.04 kvm.2410 419 NOK
DAYTON 3HGL2 demper, motorisert, 15 7/8 tommer faktisk spjelddia., 24V, rund | AC9LMU 3HGL2172.79 kvm.2411 027 NOK
DAYTON 3HGL3-spjeld, motorisert, 17 7/8 tommer faktisk spjelddia., 24V, rund | AC9LMV 3HGL3216.00 kvm.2412 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3HGL5 demper, motorisert, 7 7/8 tommer faktisk spjelddia., 120V, rund
9 362 NOK / enhet