DAYTON 3HGJ1 Damper, Motorized, 120V, 11 7/8 Inch Actual Damper Dia., Round | AC9LLY

DAYTON 3HGJ1 demper, motorisert, 120V, 11 7/8 tommer faktisk spjelddia., rund

På lager
Vare: AC9LLY Modell: 3HGJ1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 499 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorisert røykspjeld
Blade14 ga.
Dybde8.25 "
Frame20 ga.
Fritt område93.45 kvm.
Hz60
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Temp.350 Grader F
Maks. Hastighet3000 fpm
MonteringstypeVertikal horisontal
Fase1
Trykkforskjell Maks.4 "wg
SealsSilikongummi
FormRund
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.4755
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8481809020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Faktisk spjeld Sz. Dia. (11-7 / 8 ")
    • Nominell kanal Dia. (12 ")

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeSpenningPris
DAYTON 3HGH2 demper, motorisert, 5 7/8 tommer faktisk spjelddia., 24V, rund | AC9LLP 3HGH223.04 kvm.248 361 NOK
DAYTON 3HGH3 demper, motorisert, 7 7/8 tommer faktisk spjelddia., 24V, rund | AC9LLQ 3HGH343.34 kvm.248 844 NOK
DAYTON 3HGH4 demper, motorisert, 9 7/8 tommer faktisk spjelddia., 24V, rund | AC9LLR 3HGH469.84 kvm.249 037 NOK
DAYTON 3HGH5 demper, motorisert, 11 7/8 tommer faktisk spjelddia., 24V, rund | AC9LLT 3HGH593.45 kvm.249 423 NOK
DAYTON 3HGH6 demper, motorisert, 13 7/8 tommer faktisk spjelddia., 24V, rund | AC9LLU 3HGH6131.04 kvm.249 905 NOK
DAYTON 3HGH7 demper, motorisert, 120V, 5 7/8 tommer faktisk spjelddia., rund | AC9LLV 3HGH723.04 kvm.1208 479 NOK
DAYTON 3HGH8 demper, motorisert, 7 7/8 tommers faktisk spjelddia., 120V, rund | AC9LLW 3HGH843.34 kvm.1208 651 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3HGJ1 demper, motorisert, 120V, 11 7/8 tommer faktisk spjelddia., rund
9 499 NOK / enhet