Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3FCY1 montert kulelager 1-11/16 tommers boring | AC9AEY

DAYTON 3FCY1 montert kulelager 1-11/16 tommers boring

På lager
Vare: AC9AEY Modell: 3FCY1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager
Lagermateriale52100 Kromstål
Bearing TypeBall
Bolthullstørrelse5 / 8 "
Boltstørrelse1 / 2 "
Bore Dia.1-11 / 16 "
FARGEGrå
Dimensjon A5.375 "
Dimensjon C4.125 "
Dimensjon D5 / 8 "
Dimensjon F2-1 / 16 "
Dynamisk lastekapasitet7157 lb.
Finishmalt
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter4.125 "
Antall bolter4
Total høyde2 1 / 16 "
Total lengde5.375 "
Samlet bredde5.375 "
Statisk lastekapasitet4674 lb.
Temp. Område-20 grader F til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1825
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8483204040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon DBolthullstørrelseBoltstørrelseDimensjon FDynamisk lastekapasitetFinishHousing MaterialLåsingstypePris
DAYTON 3CUR1 montert kulelager 1/2 tomme boring | AC8NPK 3CUR1-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lb.maltstøpejernSett skruen812NOK
DAYTON 3CUR2 montert kulelager 5/8 tommers boring | AC8NPL 3CUR2-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lb.maltstøpejernSett skruen796NOK
DAYTON 3FCN1 montert kulelager 1-1/4 tommers boring | AC9ABV 3FCN1-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.maltstøpejernSett skruen1 060 NOK
DAYTON 3FCN2 montert kulelager 1/2 tomme boring | AC9ABW 3FCN227 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lb.maltstøpejernSett skruen419NOK
DAYTON 3FCN3 montert kulelager 5/8 tommers boring | AC9ABX 3FCN327 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lb.maltstøpejernSett skruen568NOK
DAYTON 3FCN4 montert kulelager 3/4 tommers boring | AC9ABY 3FCN413 / 32 "13 / 32 "3 / 8 "1-19 / 64 "2876 lb.maltstøpejernSett skruen636NOK
DAYTON 3FCN5 montert kulelager 1 tommers boring | AC9ABZ 3FCN51 / 2 "1 / 2 "7 / 16 "1-19 / 64 "3146 lb.maltstøpejernSett skruen671NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3FCY1 montert kulelager 1-11/16 tommers boring
1 430 NOK / enhet