DAYTON 3C109 Blåser | AC8LJU

DAYTON 3C109 Blåser

På lager
Vare: AC8LJU Modell: 3C109

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82 000 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Vifte RPM855/980/1160/1325/1470
Dybde49-1 / 4 "
Høyde52.625 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Innløp Dia.29 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
Motor HP2 til 10
Utløpshøyde29 "
Utløpsbredde21.25 "
RotasjonCW
Skaft Dia.1-7 / 16 "
typenBakover skråbelte Drive mindre Drive Package
Hjuldiameter27 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde9.75 "
Bredde46.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 250.2
Skipets høyde (cm)151.13
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPBearing TypeVifte RPMCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPPris
DAYTON 1C791 Blåser 6 5/16 In | AA9BMP 1C791--------3 720 NOK
DAYTON 1C792 Blåser 7 3/4 In | AA9BMQ 1C792--------5 545 NOK
DAYTON 2C797 Blåser 12 1/4 In | AB9CZW 2C797-Ball------21 735 NOK
DAYTON 2C800 Viftekanal 12 1/2 In | AB9CZZ 2C800-Ball------14 636 NOK
DAYTON 2C889 Vifte 9 tommer | AB9DAP 2C889--------6 483 NOK
DAYTON 2C890 Blåser 10 5/8 In | AB9DAQ 2C890--------7 181 NOK
DAYTON 3AXE8 Viftehjul Diameter 7 3/4 tommer mindre drivpakke | AC8KGT 3AXE8-Ball------16 635 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3C109 Blåser
82 000 NOK / enhet