DAYTON 3ABZ6 Pumpe Bronse 3/4 Hk 115/230v 14.0/7.0 Amp | AC8GZK

DAYTON 3ABZ6 pumpe bronse 3/4 hk 115/230v 14.0/7.0 ampere

På lager
Vare: AC8GZK Modell: 3ABZ6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
amps14.0/7.0
GPM for vann @ 10 ft av Head20.6
GPM for vann @ 20 ft av Head19.5
GPM for vann @ 30 ft av Head17.8
GPM for vann @ 40 ft av Head16.5
GPM for vann @ 60 ft av Head11.0
Høyde12 "
Housing MaterialBronse
HP3/4
PumpehjulsmaterialeNitril
Inlet / Outlet1 PT
Lengde13 19 / 64 "
Maks. Hode80 ft
Maks. Press34.6 PSI
Maks. SSU @ 1725 RPM5000
Maks. Viskositet5000 SSU
Motor TypeODP
Prime i Feet10 fot og 15 fot med fotventil og pumper oversvømmet
RPM1725
ForsegleNitrilleppe
SelvansugendeJa
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft10 ft
Temp. Område0-180 F
typenFleksibelt løpehjul
Spenning115/230
Bredde6 45 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8413600090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • NEMA motorramme (56YZ)
    • Karakteristikk: Positiv fortrengningspumpevirkning uten metall-til-metall-kontakt.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HodeGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadMaks. PressSugeløftTemp. OmrådeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadPris
DAYTON 3ACC1 pumpe bronse 3/4 hk 115/230v 14.0/7.0 ampere | AC8HBE 3ACC186 ft.23.022.037.2 PSI20-22 Våt50-180 F20.719.512 987 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3ABZ6 pumpe bronse 3/4 hk 115/230v 14.0/7.0 ampere
20 082 NOK / enhet