Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3712004400 Gjennomføringsgjennomføring

På lager
Vare: AH2FBH Modell: 3712004400Kryssreferanse: 26DG09

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForing gjennomføring
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 3712000400 Hylsegjennomføring | AH2FBE 26DG06 371200040067NOK
DAYTON 3712002400 Hylsegjennomføring | AH2FBG 26DG08 371200240072NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3712004400 Gjennomføringsgjennomføring
67NOK / enhet