Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 35V483 Kontaktblokk 1nc 22 Mm | AC6PVC

DAYTON 35V483 Kontaktblokk 1nc 22 Mm

På lager
Vare: AC6PVC Modell: 35V483

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt blokkering
HandlingØyeblikks
FARGERød / Svart
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC/DC
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
Størrelse22mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8538908040
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellType operatørHandlingFARGEKontakt skjemaKontaktvurderingSakStørrelseTerminalforbindelsePris
DAYTON 20C816 Kontaktblokk 10 A Nei | AB4QNB 20C8161 SpeedØyeblikksSvart1NeiA600 / Q600Pendent kontaktblokk22mmSkru180NOK
DAYTON 20C817 Kontaktblokk 10 A Nc | AB4QNC 20C8171 SpeedØyeblikksSvart1NCA600 / Q600Pendent kontaktblokk22mmSkru180NOK
DAYTON 30G075 Kontaktblokk monteringssokkel 22mm 1no | AC4NEP 30G075-ØyeblikksGrønn1Nei1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKontakt blokkering22mmSkru / klemme34NOK
DAYTON 30G076 Kontaktblokk monteringsbase 22mm 1nc | AC4NEQ 30G076-ØyeblikksRød1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKontakt blokkering22mmSkru / klemme35NOK
DAYTON 30G080 Kontaktblokk monteringssokkel 22mm 1no | AC4NER 30G080-ØyeblikksRød1Nei1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKontakt blokkering22mmSkru / klemme46NOK
DAYTON 30G081 Kontaktblokk monteringsbase 22mm 1nc | AC4NET 30G081-ØyeblikksRød1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKontakt blokkering22mmSkru / klemme46NOK
DAYTON 30G082 Kontaktblokk Monteringssokkel 22mm 2no | AC4NEU 30G082-ØyeblikksRød2Nei1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKontakt blokkering22mmSkru / klemme81NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 35V483 Kontaktblokk 1nc 22 Mm
54NOK / enhet