DAYTON 32V134 Åpen trommelmikser 1/2 hk 316 rustfritt stål | AC6BZX

DAYTON 32V134 Åpen trommelmikser 1/2 Hk 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC6BZX Modell: 32V134

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅpne trommelmikser
HP1/2
Maks. RPM1750
Motor115 til 230V 1-fase
Motor TypeTEFC elektrisk
MonteringsbraketterJusterbar
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde32 "
Aksemateriale316 rustfritt stål
typenØkonomi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.3825
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8479820040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Propell (3 kniver)

Produktvarianter

ProduktModellHPMaks. RPMSkaft Dia.Aksel lengdePris
DAYTON 32V122 åpen trommelblander 1/4 til 1/2 hk 316 rustfritt stål | AC6BZJ 32V1221 / 4 til 1 / 220005 / 8 "35 "7 641 NOK
DAYTON 32V133 Åpen trommelblander 1/4 hk 316 rustfritt stål | AC6BZW 32V1331/417501 / 2 "32 "8 612 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 32V134 Åpen trommelmikser 1/2 Hk 316 rustfritt stål
10 450 NOK / enhet