Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3131028700 Adaptor Nozzle | AH2FAF 26DF64

DAYTON 3131028700 Adaptor Nozzle

På lager
Vare: AH2FAF Modell: 3131028700Kryssreferanse: 26DF64

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

774NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdaptermunnstykke
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3131028700 Adaptor Nozzle
774NOK / enhet