Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G398 Pilot Light Led 120vac/dc 30mm Krom Rød | AC4NVG

DAYTON 30G398 Pilot Light Led 120vac/dc 30mm Krom Rød

På lager
Vare: AC4NVG Modell: 30G398

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotlys komplett
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialForkromet sinkstøpt
FARGERød
Lampemodul TypeFull spenning
LampetypeLED
Lampespenning120 VAC
Lens MaterialPlast
Lens TypeFresnel
NEMA-vurdering4, 13
UtskiftingslamperN / A
FormRund
Størrelse30mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseGrunnleggende materialeBody MaterialTerminalforbindelseSpenningFARGELampemodul TypeLampespenningPris
DAYTON 30G208 Pilot Light Led 22mm 24vac/dc Hvit Plast | AC4NLD 30G20822mmPlastPlastSkrue klemme24 VAC/DCHvitFull spenning-834NOK
DAYTON 30G209 Pilot Light Led 22mm 24vac/dc Grønn Plast | AC4NLE 30G20922mmPlastPlastSkrue klemme24 VAC/DCGrønnFull spenning-522NOK
DAYTON 30G210 Pilot Light Led 22mm 24vac/dc Rød Plast | AC4NLF 30G21022mmPlastPlastSkrue klemme24 VAC/DCRødFull spenning-522NOK
DAYTON 30G211 Pilot Light Led 22mm 24vac/dc Gul Plast | AC4NLG 30G21122mmPlastPlastSkrue klemme24 VAC/DCGulFull spenning-522NOK
DAYTON 30G213 Pilot Light Led 22mm 24vac/dc Grønn Cr | AC4NLJ 30G21322mmMetalForkrommetSkrue klemme24 VAC/DCGrønnFull spenning-417NOK
DAYTON 30G214 Pilot Light Led 22mm 24vac/dc Rød Cr | AC4NLK 30G21422mmMetalForkrommetSkrue klemme24 VAC/DCRødFull spenning-417NOK
DAYTON 30G216 Pilotlys 22mm Led Hvit | AC4NLM 30G21622mmPlastPlastSkrue klemme120 VACHvitFull spenning-492NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G398 Pilot Light Led 120vac/dc 30mm Krom Rød
2 042 NOK / enhet