DAYTON 30F010 Stablestoltruck 10-1/2 x 48 x 33 | AC4LWW

DAYTON 30F010 Stablestoltruck 10-1/2 x 48 x 33

På lager
Vare: AC4LWW Modell: 30F010

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 748 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStablestolbil
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Frame Bredde10-1 / 2 "
Håndtere fargeRød
HåndtakstypeKontinuerlig Frame Flow-Back
Lastekapasitet240 lb.
Generell dybde33 "
Total høyde48 "
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeGummi
Hjul TypeGummi
Hjulbredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)122.94
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8716805090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeHjuldiameterHjul TypeHjulbreddePris
DAYTON 30F009 Stablestoltruck 14-1/2x48x33-1/2 | AC4LWV 30F00933.5 "8"Gummi1.75 "3 741 NOK
DAYTON 30F011 Stablestoltruck 14-1/2x48x33-1/2 | AC4LWX 30F01133.5 "10 "Pneumatisk4"4 137 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30F010 Stablestoltruck 10-1/2 x 48 x 33
3 748 NOK / enhet