Sak | Sentrifugalpumpe |
amps | - / 12.5 |
Bearing Type | Ball |
Beste effektivitet GPM @ Head | 119 @ 57 ft |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 60-144 @ 75-35 ft. |
Avløpsplugg | Side og bunn |
Duty | Kontinuerlig |
Frame | 56J |
GPM for vann @ 10 ft av Head | 170 |
GPM for vann @ 15 ft av Head | 166 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 162 |
GPM for vann @ 25 ft av Head | 154 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 146 |
GPM for vann @ 40 ft av Head | 130 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 110 |
GPM for vann @ 60 ft av Head | 82 |
GPM for vann @ 70 ft av Head | 35 |
Høyde | 7" |
Housing Material | Rustfritt stål |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Pumpehjulsmateriale | Rustfritt stål |
Pumpehjulstype | Semi-åpen ikke-tilstopping |
Inlet | 2" |
Inntakstrykk | 220 PSI |
Lengde | 14 13 / 16 " |
Maks. Sakspress | 200 PSI |
Maks. Dia. Tørrstoffer | 1 / 2 " |
Maks. Flytende viskositet | 100 SSU |
Maks. GPM @ Head | 170 @ 10 ft |
Maks. Hode | 74 ft |
Maks. Væske Temp. | 200 F |
Maks. Press | 32 psi |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1.0 |
Min. GPM @ Head | 35 @ 70 ft |
Motorhus | TEFC |
Motor turtall | 3450 |
Motor Type | Kondensatorstart |
NEMA / IEC-ramme | 56J |
Outlet | 1-1 / 2 " |
Fase | 1 |
Portrotasjon | 4 Posisjon |
Skruemateriale | Rustfritt stål |
Tetningssøknad | Lang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler |
Forsegl materiale | Viton, karbon, keramikk, SS |
Tetningstype | Mekanisk |
Servicefaktor | 1 |
Aksemateriale | Rustfritt stål |
Akselstørrelse | 5/8 tommer |
typen | sentrifugal |
Spenning | 230 |
Volutt materiale | Rustfritt stål |
Fuktede materialer | SS, Viton, Karbon, Keramikk |
Bredde | 7.625 " |