DAYTON 2ZWU6 Pumpesentrifugal 1 1/2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HNK

DAYTON 2ZWU6 Pumpe Sentrifugal 1 1/2 Hk 1 Ph 115/230v

På lager
Vare: AC4HNK Modell: 2ZWU6

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 504 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps17.0
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head72 @ 44 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head55-99 @ 55-25 ft.
AvløpspluggSide og bunn
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 10 ft av Head115
GPM for vann @ 15 ft av Head109
GPM for vann @ 20 ft av Head104
GPM for vann @ 25 ft av Head99
GPM for vann @ 30 ft av Head94
GPM for vann @ 40 ft av Head81
GPM for vann @ 50 ft av Head64
GPM for vann @ 60 ft av Head40
Høyde6"
Housing MaterialRustfritt stål
HP1.5
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeSemi-åpen ikke-tilstopping
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk216 PSI
Lengde15 "
Maks. Sakspress200 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 2 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head115 @ 10 ft
Maks. Hode67 ft.
Maks. Væske Temp.200 F
Maks. Press29 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head40 @ 60 ft
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor TypeKondensatorstart
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 4 "
Fase1
Portrotasjon4 Posisjon
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeViton, karbon, keramikk, SS
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.3
AksematerialeRustfritt stål
Akselstørrelse5/8 tommer
typensentrifugal
Spenning115/230
Volutt materialeRustfritt stål
Fuktede materialerSS, Viton, Karbon, Keramikk
Bredde7.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.76
Skipets høyde (cm)35.05
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2ZWU6 Pumpe Sentrifugal 1 1/2 Hk 1 Ph 115/230v
11 504 NOK / enhet