Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2YV10 Toespace Heater 120v Sort | AC4DMC

DAYTON 2YV10 Toespace Heater 120v Sort

På lager
Vare: AC4DMC Modell: 2YV10
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
6 625 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakToespace varmeapparat
Forsterker AC6.3/12.5
BtuH2560/5120
FARGESvart
Dybde8.875 "
FinishPulverlakk
Grillhøyde3-5 / 8 "
GrillmaterialeTungt stål
Grillbredde15-3 / 8 "
VarmetypeVifte-tvunget
Høyde3.5 "
Hz60
MonteringstypeInnfelt
Fase1
Grov åpningshøyde3-1 / 2 "
Grov åpningsbredde14-1 / 4 "
Spenning120
Watts750/1500
Bredde14.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.698
Skipets høyde (cm)44.45
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8516290090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Grov åpningsdybde (8-7 / 8 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YV10 Toespace Heater 120v Sort
6 625 NOK / enhet