DAYTON 2YU92 Monteringsbrakettvegg 50kw | AC4DLX

DAYTON 2YU92 Monteringsbrakett Vegg 50kw

På lager
Vare: AC4DLX Modell: 2YU92

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 902 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsbrakett
Dybde28-9 / 10 "
Passer til KW50
Høyde15 "
MonteringstypeWall
Bredde1 3 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.8365
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)71.63
Skipets bredde (cm)40.89
HS kode8302496085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdePasser til KWHøydeMonteringstypeBreddePris
DAYTON 2YU85 Takmontering for brakett inkluderer maskinvare | AC4DLU 2YU8523.25 "30 til 507"Tak1"2 516 NOK
DAYTON 4TDJ4 Monteringsbrakett Vegg / tak 80 til 100kw | AD9KEB 4TDJ4-80 til 100-Vegg / tak-4 003 NOK
DAYTON 4TDJ5 Takmontering 60 til 100kw | AD9KEC 4TDJ5-60 til 100-Tak-9 836 NOK
DAYTON 2YU83 Festebrakett Celing 3 - 5kw Inkluderer maskinvare | AF9KHE 2YU8311.75 "3 til 54"Tak1"1 507 NOK
DAYTON 2YU84 Monteringsbrakett 7.5 - 20kw Inkluderer maskinvare | AF9KHF 2YU8416.5 "7.5 til 204"Tak1"2 541 NOK
DAYTON 2YU91 Monteringsbrakett Vegg 30kw | AF9KHJ 2YU9128-9 / 10 "3015 "Wall1 3 / 5 "2 406 NOK
DAYTON 2YV17 Monteringsbrakett Vegg 15 - 20kw | AF9KHQ 2 17YVXNUMX20.5 "15 til 2010 "Wall1 3 / 5 "1 740 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YU92 Monteringsbrakett Vegg 50kw
1 902 NOK / enhet