Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2X951 slipeskivekommode | AC3WNU

DAYTON 2X951 slipeskivekommode

På lager
Vare: AC3WNU Modell: 2X951
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
220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeskuff
AnleggFire stjernetannede kuttere i herdet stål og to avstandsstykker
Diameter1 1 / 4 "
Ansiktsbredde0.45 "
FunksjonFire stjernetannede kuttere i herdet stål og to avstandsstykker
Lengde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8466925090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAnleggDiameterAnsiktsbreddeFunksjonLengdePris
DAYTON 6Z851 slipeskivekommode | AF2YFF 6Z851Herdet stål2 3 / 8 "0.93 "For fast kontakt med slipeskive14.5 "631NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2X951 slipeskivekommode
220NOK / enhet