Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2VKK4 Wire Tau Clips And Thimble Kit 1/2 In | AC3QRP

DAYTON 2VKK4 Wire Tau Clips And Thimble Kit 1/2 In

På lager
Vare: AC3QRP Modell: 2VKK4
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
521NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Rope Clip og Thimble Kit
KlemmetypeU-bolt
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Min. Antall klipp2
Min. Moment65 fot.lb.
Tau snu tilbake11.5 "
Ståltau Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeMin. Antall klippTau snu tilbakeStåltau Dia.Pris
DAYTON 1DKK4 Wire Rope Clip and Thimble Kit 1/8 In | AA9JNH 1DKK4GalvanisertStål--1 / 8 "17NOK
DAYTON 1DKK5 Wire Rope Clip and Thimble Kit 3/16 In | AA9JNJ 1DKK5GalvanisertStål--3 / 16 "20NOK
DAYTON 1DKK8 Wire Rope Clip and Thimble Kit 3/8 In | AA9JNM 1DKK8GalvanisertStål--3 / 8 "54NOK
DAYTON 1DKK9 Wire Rope Clip And Thimble Kit 1/8 inch Ss | AA9JNN 1DKK9BrightRustfritt stål--1 / 8 "90NOK
DAYTON 1DKL1 Wire Rope Clip And Thimble Kit 3/16 inch Ss | AA9JNP 1DKL1BrightRustfritt stål--3 / 16 "97NOK
DAYTON 1DKL2 Wire Rope Clip And Thimble Kit 1/4 inch Ss | AA9JNQ 1DKL2BrightRustfritt stål--1 / 4 "143NOK
DAYTON 1DKL3 Wire Rope Clip And Thimble Kit 5/16 inch Ss | AA9JNR 1DKL3BrightRustfritt stål--5 / 16 "162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2VKK4 Wire Tau Clips And Thimble Kit 1/2 In
521NOK / enhet