Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2TGA1 Firkantet brannspjeld 5-3 / 4 tommers bredde 165 grader F | AC3GWT

DAYTON 2TGA1 firkantet brannspjeld 5-3/4 tommers bredde 165 grader F

På lager
Vare: AC3GWT Modell: 2TGA1
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
887NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannspjeld
Spjeldhøyde5-3 / 4 "
Spjeldbredde5-3 / 4 "
Brannklassifisert1-1 / 2 timer
Fritt område0.110 sq ft.
Materiale22 ga. Galvanisert stål
MonteringstypeStatisk, vertikal
Nominell kanalhøyde6"
Nominell kanalbredde6"
Anbefalt holdevinkel2TGG4
FormSquare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spjeldybde (3-11 / 16 ")
    • Smeltbar lenke (165 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeMonteringstypePris
DAYTON 2TGA2 Firkantet brannspjeld 7-3 / 4 tommers bredde 165 grader F | AC3GWU 2TGA20.241 sq ft.Statisk, vertikal753NOK
DAYTON 2TGA4 firkantet brannspjeld 9-3 / 4 tommers bredde | AC3GWW 2TGA40.422 sq ft.Statisk, vertikal806NOK
DAYTON 2TGC1 Firkantet brannspjeld 13-3 / 4 tommers bredde | AC3GXC 2TGC10.925 sq ft.Statisk, vertikal1 508 NOK
DAYTON 2TGC4 Firkantet brannspjeld 15-3 / 4 tommers bredde | AC3GXF 2TGC41.257 sq ft.Statisk, vertikal1 503 NOK
DAYTON 2TGC5 Firkantet brannspjeld 17-3 / 4 tommers bredde | AC3GXG 2TGC51.640 sq ft.Statisk, vertikal1 661 NOK
DAYTON 2TGC7 Firkantet brannspjeld 23-3/4 tommers bredde | AC3GXJ 2TGC73.068 sq ft.Statisk, vertikal1 692 NOK
DAYTON 2TGC8 Firkantet brannspjeld 5-3/4 tommer Bredde 165 grader F | AC3GXK 2TGC80.110 sq ft.Statisk, Horisontal1 075 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2TGA1 firkantet brannspjeld 5-3/4 tommers bredde 165 grader F
887NOK / enhet