DAYTON 2TAF4 kabel 5/16 tommer L500ft arbeidsbelastningsgrense 1960lb 7 x 19 stål | AC3FKE

DAYTON 2TAF4 kabel 5/16 tommer L500ft arbeidsbelastningsgrense 1960lb 7 x 19 stål

På lager
Vare: AC3FKE Modell: 2TAF4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 480 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse5 / 16 "
Belegningsmaterialenone
Lengde500ft.
MaterialeGalvanisert stål
Utenfor Dia.5 / 16 "
Strandtype7 x 19
Arbeidsbelastningsgrense1960 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.15
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode7312103074
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 1DLA1 kabel 1/16 tommer 500 fot 96 Lb Kapasitet | AA9JRE 1DLA11 / 16 "none500ft.Galvanisert stål1 / 16 "7 x 796 lb.1 306 NOK
DAYTON 1DLA2 kabel 1/8 tommer 500 fot 340 Lb Kapasitet | AA9JRF 1DLA21 / 8 "none500ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 7340 lb.1 902 NOK
DAYTON 1DLA3 Kabel 3/16 Inch 250ft 840lb 7 x 19 Stål | AA9JRG 1DLA33 / 16 "none250ft.Galvanisert stål3 / 16 "7 x 19840 lb.2 297 NOK
DAYTON 1DLA4 kabel 1/4 tomme 250 fot 1400 Lb Kapasitet | AA9JRH 1DLA41 / 4 "none250ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 191400 lb.4 328 NOK
DAYTON 1DLA5 kabel 5/16 tommer 200 fot 1960 Lb kapasitet | AA9JRJ 1DLA55 / 16 "none200ft.Galvanisert stål5 / 16 "7 x 191960 lb.3 822 NOK
DAYTON 1DLA6 Kabel 3/8 Tommer 150 fot 2880 Lb. Kapasitet | AA9JRK 1DLA63 / 8 "none150ft.Galvanisert stål3 / 8 "7 x 192880 lb.3 297 NOK
DAYTON 1DLA7 Kabel 1/8 Inch 250ft 340lb 7 x 7 Stål | AA9JRL 1DLA71 / 8 "Klar vinyl250ft.Galvanisert stål3 / 16 "7 x 7340 lb.1 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2TAF4 kabel 5/16 tommer L500ft arbeidsbelastningsgrense 1960lb 7 x 19 stål
5 480 NOK / enhet